カラー仕切カードB5S26穴

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197975 品番シキ-50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズB5-S 仕様5色・5山×2組 タイプ5山5色 穴数26 外寸横幅(mm)182 紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合 山高さ(mm)11 グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27197984
2022-05-11
用途:
台帳の整理
建設業・工事業

B5サイズと小さなのに、縦に10個仕切られてて見やすく使いやすい。

対象商品:
27197984
2020-04-27
用途:
帳簿の仕切り

A5で12山のバインダー用仕切りカードがどこにもなく
ここだけにあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする