コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
カラー仕切カードB5S26穴
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197984
品番
シキ-55N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5-S
仕様
5色・10山×1組
タイプ
10山5色
穴数
26
外寸横幅(mm)
182
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合
山高さ(mm)
11
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
257