リング型紙めくり<メクリン>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 27198298 品番 メク-520TB
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

数多く使用するお客様に最適なお徳用タイプです。
男女とも使いやすい透明ブルー色の50個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。

種類S(女性細めの人差指用) 透明ブルー 材質シリコンゴム 長さ(mm)11 内径(Φmm)11 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

紙めくり<メクリン>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27198316
2023-05-11
用途:
事務作業

昔ながらのPLUSメクリッコが無くなってしまい、使いやすモノを探していました。新型は汚れを吸着しやすく紙めくりの際に脱げてしまうこともあり不満だったのでこちらを買いました。装着の感じはいいですが、穴あきという構造上、すぐに切れます。あまりコスパはよくない感じです。昔ながらのPLUSUメクリッコ復活を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする