電子チェックライター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27198587 品番IS-E20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.

印字桁数(桁)8 付属品- 仕様リピート印字 電源AC100V 保証期間1年 印刷速度6秒 最大印字奥行(mm)18〜48 外寸法・幅(mm)110 外寸法・高さ(mm)95 外寸法・奥行(mm)230
注意
※複写用紙には対応していません。※用紙の左端より印字開始部が17mm以上必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27198587
2023-06-12
用途:
小切手の発行時に使用
卸売・小売業

機器自体がコンパクトで置く場所等に困らず、操作も簡単な為、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チェックライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする