コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙B4 26穴出勤簿(A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198702
品番
シン-153N
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
日付あり
表紙・台紙・中紙に再生紙を使用しています。
サイズ
B4・26穴
エコマーク認定
認定
枚数
20
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
再生材配合率/表紙・中紙・台紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 033