コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙B4ヨコ型4穴賃金台帳
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198736
品番
シン-123N
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
B4・4穴
枚数
20組
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
ノーカーボン紙