コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙B5 26穴営業日報
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198745
品番
シン-253
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
B5・26穴
枚数
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙