コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙B5 26穴業務日報
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27198754
品番
シン-204
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サイズ
B5・26穴
枚数
100
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙