曜日別特売
シン-190 社内用紙B6 2穴届書 コクヨ 27198797

シン-190 社内用紙B6 2穴届書 コクヨ 27198797
シン-190 社内用紙B6 2穴届書 コクヨ 27198797

社内用紙B6 2穴届書

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード27198797品番シン-190
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

80mmピッチ穴付きです。

サイズB6・2穴枚数100縦(mm)182横(mm)128紙質上質紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27198797
2021-05-06
用途: 有給や代休時の届出用

必要な事柄が的確に書けて使いやすいです。大きさも丁度良い。

対象商品 : 27198797
2018-04-11
用途: 社内届出全般

社内で使用していた休暇届がなくなったので試しに使用してみましたが、届出全般をカバーできるのでとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする