コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙角8給料袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198806
品番
シン-130N
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
角8
枚数
100
縦(mm)
197
横(mm)
119
紙質
クラフト紙(古紙パルプ配合率40%)
グリーン購入法
適合