コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙別寸出勤表(B)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198833
品番
シン-157
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
日付なし
介護保険料欄付き
表紙・中紙に再生紙を使用しています。
サイズ
別寸
仕様
介護保険料欄付き
エコマーク認定
認定
枚数
100
縦(mm)
115
横(mm)
188
紙質
再生材配合率/表紙・中紙・台紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 033