コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙別寸出勤簿中紙(A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
27198842
品番
シン-150N
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
80mmピッチ穴付きです。
1日〜31日別寸縦100枚入
サイズ
2穴
仕様
1日〜30日
枚数
100
縦(mm)
250
横(mm)
177
紙質
上質紙