コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
社内用紙別寸出勤簿中紙(B)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198858
品番
シン-151N
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
80mmピッチ穴付きです。
21日〜20日別寸縦100枚入。
サイズ
別寸・2穴
枚数
100
縦(mm)
250
横(mm)
177
紙質
上質紙