コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
旅費精算書B5 2穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198867
品番
シン-250N
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
サイズ
B5・2穴
枚数
50
縦(mm)
182
横(mm)
257
紙質
上質紙