コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
旅費精算書B6 2穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27198876
品番
シン-251N
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
80mmピッチ穴付き。
サイズ
B6・2穴
枚数
50
縦(mm)
182
横(mm)
128
紙質
上質紙