コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
住所録替紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27199445
品番
シユ-56N
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
上質紙
適合
シユ-51ND・61N
サイズ
A5-S
枚数
30
穴数
20
縦(mm)
210
横(mm)
153
収容数
480名
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。