コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
住所録替紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27199454
品番
シユ-59N
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
上質紙
適合
シユ-55N・65N・220
サイズ
B5-S
枚数
30
穴数
26
縦(mm)
257
横(mm)
182
収容数
600名
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。