コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
家計簿 B5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199524
品番
スイ-130
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1カ月ごとの収支が一目で分かる決算表が付いています。
サイズ
B5
枚数
64
縦(mm)
251
横(mm)
179
紙質
上質紙
製本
無線とじ