コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
家計簿 B5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199542
品番
スイ-182-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1カ月ごとの収支が一目で分かる決算表が付いています。
サイズ
B5
仕様
PVCカバー付き
枚数
72
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
製本
かがりとじ