スイ-4-1 おこづかい帳 A6 コクヨ 行数13 27199585

おこづかい帳 A6

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27199585 品番スイ-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズA6 枚数24 縦(mm)148 横(mm)105 行数13 紙質上質紙 製本糸とじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27199585 スイ-4-1 27199594 スイ-4-2 おこづかい帳 A6 コクヨ おこづかい帳 A6 コクヨ 1冊 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27199585
2018-12-13
用途:
日常使い
運輸・通信業

子供が家計簿?と言うか金銭出納帳的な感じで使用している。気に入って使っているみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする