コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
金銭出納帳B6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199612
品番
スイ-11
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6
枚数
44
縦(mm)
178
横(mm)
127
行数
20
紙質
上質紙
製本
糸とじ
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。