コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
金銭出納帳B6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199628
品番
スイ-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6
枚数
30
縦(mm)
178
横(mm)
127
行数
20
紙質
上質紙
製本
糸とじ
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。