コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
金銭出納帳B6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199637
品番
スイ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6
枚数
34
縦(mm)
178
横(mm)
127
行数
20
紙質
上質紙
製本
糸とじ
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27199637
スイ-10
27199612
スイ-11
金銭出納帳B6
コクヨ
1冊
¥
309
税込
¥
340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です