コクヨ
コクヨの 製図用品
コクヨの 図面ファイル
図面ファイルカラー合紙
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27200163
品番
セ-F6NB
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
カラー合紙製の図面ファイルです。
ワンタッチ開閉式で図面の出し入れが簡単に出来ます。
背(シール)にタイトルを記入できます。
仕様
三つ折り
材質
色厚板紙(古紙パルプ配合)
サイズ
A1
高さ(mm)
622
外幅寸法(mm)
307
背幅(mm)
40
紙質
再生材配合率/色厚板紙(古紙パルプ配合率80%)
用紙サイズ
A1 3つ折り
収納枚数(枚)
トレーシングペーパー:110〜130、青焼き:70
グリーン購入法
適合
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m
2
〜40g/m
2
、青焼きは厚口使用時の枚数です。