セ-FF8B 図面個別フォルダー A3 コクヨ 27200197

図面個別フォルダー A3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード27200197品番セ-FF8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

図面個別フォルダーはファイルボックスに収容すると保管・検索に便利です。

用途※連続伝票用紙431.8×304.8mm(Y17×T12)に対応サイズA3グリーン購入法適合仕様二つ折り、図面用幅(mm)434エコマーク認定認定収納量トレーシングペーパー:40枚、青焼き:20枚H(mm)315山高さ(mm)15エコマーク認定番号17 112 153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする