高級ケント紙

(8件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27201222 品番 セ-KP44
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。

サイズB4 紙厚(g/m2)260・0.29mm 縦(mm)257 横(mm)364 枚数100 紙質ケント紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27201177
2024-06-01
用途:
普通のコピー機で使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

主にポスター用に使用。値段的に納得のものと思って使用している。

対象商品:
27201134
2023-02-05
用途:
カルトナージュ作品製作
卸売・小売業

カルトナージュ作品の製作に使っていますが、紙質が高く使いやすいのでリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
27201152
2023-01-11
用途:
工作
教育・研究機関

工作用に購入。画用紙では得られない張りがありがあり,出来栄えがよい。

対象商品:
27201125
2022-07-26
用途:
イラストレーター業
サービス業

日々の練習やペントレーニング、アイディア出しには安いコピー用紙でも事足りるのですが、真面目に線画から作品に取り組む場合は良い紙が必須です。

このケント紙だけでなく、マンガ用紙などもですが、上質な紙は鉛筆の滑りが良く描き味がなめらかです。
その品質の上で消しゴムできれいに線が消えますし、紙の耐久性が高く繊維が荒れません。
普通のプラ消し(MONOとか)だけでなくデッサンで使われる練り消しの使用感も問題ありません。

ペン入れをしていないのでインクの乗りは分かりませんが、品質的にはまず間違いないでしょう。



この品質ならコスパも悪くありません。

対象商品:
27201168
2022-07-29
用途:
個人の趣味用に
有限会社木村建設 様

文具店でも、B4サイズは取り寄せ販売なので、お得な100枚入りを購入しました。
紙質もよく、子供たちのお絵かきにもピッタリです。

対象商品:
27201134
2020-12-17
用途:
フラッシュカード作成
教育・研究機関

フラッシュカードを作るのに使用していますがとてもいいです。半分に切って、B5サイズで使用。硬さなど、いろいろな用途に使用できます。

対象商品:
27201213
2020-07-21
用途:
製図用
建設業・工事業

厚みがあり反りも少なく、書いた感じもよかったです。

対象商品:
27201143
2020-02-10
用途:
弊社オリジナル社員名簿用台紙
西谷商事株式会社 様

反りが少なく、色合いも希望通りでよかった。納期も早くすぐに間に合う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする