ナチュラルトレーシングペーパー中厚口

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27201317 品番 セ-T56N
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

紙面はツヤ消しタイプです。

サイズA1 枚数100・パック入り 縦(mm)594 横(mm)841 坪量(g/m2)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27201292
2024-03-29
用途:
絵画のトレース

A2版の購入に間違いは無く充分に用途に合致したトレーシングペーパーだった。

対象商品:
27201326
2023-01-04
用途:
デザインプリント

思ったほど厚口ではありませんでした。開封後長く置いてると少しシワシワしますが、なんとか使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする