曜日別特売
セ-T59N ナチュラルトレーシングペーパー中厚口 コクヨ 27201326

ナチュラルトレーシングペーパー中厚口

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1パック(100枚)注文コード27201326品番セ-T59N
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

紙面はツヤ消しタイプです。

サイズA4枚数100・パック入り縦(mm)297横(mm)210坪量(g/m2)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27201292
2024-03-29
用途: 絵画のトレース

A2版の購入に間違いは無く充分に用途に合致したトレーシングペーパーだった。

対象商品 : 27201326
2023-01-04
用途: デザインプリント

思ったほど厚口ではありませんでした。開封後長く置いてると少しシワシワしますが、なんとか使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする