キャンパス単語カード中 カードリングとじ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27201728 品番タン-101B
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャンパス単語カードが、より明るい色になりました。

サイズ 枚数85 縦(mm)30 横(mm)68 紙質中紙/画用紙 製本カードリングとじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-22
用途:
資料作成時、やることリストがわりに
製造業

記憶力が落ちているのに覚えること調べることが多いので、単語から次にやることまで何でも書いています。メモ帳より見返しやすいのがいい。

対象商品:
27201728
2018-07-31
用途:
試験用に
サービス業

ボールペンでは書きにくい画用紙なので、水性顔料インクがおすすめ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする