コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿 仕入帳 B5 上質紙 100頁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27201877
品番
チ-103
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
B5
桁数
8
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
257
横(mm)
187
行数
30
紙質
上質紙
ページ数
100
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。