コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿 売上帳A5 100頁
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27201904
品番
チ-152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
A5
桁数
7
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
210
横(mm)
148
行数
25
紙質
上質紙
ページ数
100