コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿A4補助帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27201913
品番
チ-286
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
正規JIS規格寸法ではありません。
補助帳・応用帳は表紙背タイトル部分を空欄にしております。
サイズ
A4
桁数
-
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
296
横(mm)
220
行数
34
紙質
上質紙
ページ数
200
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。