コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿B5仕入帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27202008
品番
チ-203
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
B5
桁数
8
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
257
横(mm)
187
行数
30
紙質
上質紙
ページ数
200
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。