コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿B5仕訳帳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27202017
品番
チ-114
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
B5
桁数
9
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
257
横(mm)
187
行数
30
紙質
上質紙
ページ数
100
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。