コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
通い帳
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27202114
品番
カヨ-23N
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
消費税対応の罫内容になっています。
サイズ
B6
付属品
白色ひも付き
枚数
30
外寸横幅(mm)
176
紙質
紙質/上質紙
外形寸法縦(mm)
125
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。