コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 伝票ファイル
伝票ファイルボックスA5本体+ハンキングフォルダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27202552
品番
A5-DBS
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
内寸法/W234XD329DH158mm
ハンギングフォルダー(A5-HF)40枚セット付きです。
サイズ
A5
付属品
ハンギングフォルダーA5-HFN 40枚
材質
本体:ABS、フタ:PS
外寸法・幅(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
194
外寸法・奥行(mm)
337