コクヨ
コクヨの クラフトテープ
クラフト粘着テープ(再生紙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27202665
品番
TG-71N
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
本体に再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
クラフト紙(古紙パルプ配合40%)
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
ゴム系
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
05 114 011