コクヨ
コクヨの 布テープ
強力透明布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27202708
品番
TG-151
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。
従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。
テープ表面には油性インクで文字が書けます。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ
文字が書ける