コクヨ
コクヨの 布テープ
透明布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27202717
品番
TG-150N
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。
手で簡単に切ることができます。
重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。
段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける