コクヨ
コクヨの 布テープ
布粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27202735
品番
TG-250
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
丈夫な素材を用いていますので、安定した強度と、粘着力を有しています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
基材
スフモスリン
粘着剤
ゴム系
材質
基材:スフモスリン、粘着剤:ゴム系