コクヨ
コクヨの 両面テープ
コクヨの 両面テープ一般用途用
両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
27202744
品番
T-E215
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼りつけ、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。
アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
仕様
カッター刃付き
巻き芯内径(mm)
77