F-VFH100P イージークリップファイル<コロレー>PP A4縦 コクヨ 27202893

イージークリップファイル<コロレー>PP A4縦

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27202893 品番F-VFH100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

回転式とじ具採用で、ワンタッチで書類の抜き差しができます。
少枚数のプリントの持ち運びに適しています。
パステルカラーの半透明表紙で、中身の識別が簡単。パーソナルファイリングにとても便利です。

サイズA4-S ピンク 材質表紙/R-PP 厚さ(μm)400 縦(mm)307 横(mm)225 紙質再生材配合率/表紙:R-PP10% 収納枚数(枚)約20
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27202875
2017-07-13
用途:
書類整理

簡単に挟んだり外したりできます。出し入れの多い書類に向いています。あまり多くの枚数は挟めません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする