ウ-386N NC複写簿ノーカーボン見積書A4タテ型 コクヨ 27205745

NC複写簿ノーカーボン見積書A4タテ型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27205745 品番ウ-386N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580

圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。
中紙にはオリジナルのマイクロカプセルを使用し、2枚目以降もきれいに発色。従来のノーカーボン紙よりも優れた発色性です。

サイズA4・タテ型 組数40 縦(mm)303 横(mm)210 行数22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27205745 ウ-386N 43031784 ウ-386 NC複写簿ノーカーボン見積書A4タテ型 (軽減税率対応) コクヨ NC複写簿ノーカーボン見積書A4タテ型 (軽減税率対応) コクヨ 1冊 609 税込670 軽減税率に対応したデザインになりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27205745
2018-01-31
用途:
事務
GAIN TIME 様

価格が安くて経費節約になり助かります、品質も問題ありません。

対象商品:
27205745
2017-10-03
用途:
事務仕事
GAIN TIME 様

見安い見積書で販促に効果が有ります。複写も見安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする