ELA-GU93N レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ) コクヨ リモコンタイプ 27206095

レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27206095 品番ELA-GU93N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。
従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。
誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。

レーザー光色グリーン タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用 材質本体:ABS 質量(g)約72(ELA-GU93N)(電池含む) 最大出力1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行124 本体寸法(mm)高さ23.5 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時) 本体寸法(mm)幅26 ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)
注意
※KEynotE`08・`09に対応しています(MACOS10.6以降のみ)。ただし、スライドショーの「再生」操作には対応しておりません。※本製品は電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。重大な影響をおよぼすおそれのある機器では使用しないでください。※電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響をおよぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されているところでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする