レーザーポインター<RED>(ペンタイプ・ズーム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27206183 品番ELP-R20
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5〜20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます

レーザー光色 タイプペンタイプ 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用) 仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 軸径(Φmm)Φ13.5 質量(g)約58(電池含む) 最大出力1mW(クラス2) 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径〈ポイント最小〜最大〉約5〜20mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間 本体長さ(mm)146.2 使用場所屋内 ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27206183
2018-11-12
用途:
会議室で使用
製造業

レイザーポインターのスイッチボタンがとても良い
ソフトで押し疲れが無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする