ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27206418 品番FB-H115W
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。

シート厚さ(mm)0.8 用途会議の意見集約に。 付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個、CAmiApp対応シール4枚(FB-H115W/H152W/H23W/H34Wのみ) 材質表面:PET、裏面:マグネットシート 区分本体 シリーズホワイトボード マグボ シートサイズ(mm)300×450 無地 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面に貼り付けていない場合は、他のマグネット製品を付けることができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27206393
2017-09-07
用途:
掲示板として
サービス業

通常の壁で使用するつもりでしたが、ホワイトボード部分にマグネットをで紙をはさむと落ちてきます。金属性のドアなどで使用しないとマグネットの使用はできないので、欲しいものとの差がありました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする