コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボードシート
マグネットホワイトボードフレーム付無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27206497
品番
FB-HK34W
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
シート幅(mm)
1200
付属品
ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質
表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分
本体
シリーズ
マグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)
900
紙質
再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫
無地
フレーム幅(mm)
1245
フレーム高さ(mm)
945
フレーム奥行(mm)
17
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応