コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボードシート
マグネットホワイトボードフレーム付無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シート幅(mm)
450
注文コード
27206506
品番
FB-HK115W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
シート幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
シート幅(mm)
450
付属品
ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質
表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分
本体
シリーズ
マグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)
300
紙質
再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫
無地
フレーム幅(mm)
495
フレーム高さ(mm)
345
フレーム奥行(mm)
17
グリーン購入法
適合