コクヨ
コクヨの ロープ、ヒモ
コクヨの PPひも
PPロープ チーズ巻き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27207075
品番
ホヒ-52NW
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
3本撚りロープで重包装に最適なロープです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
50
材質
R-PP(筋入りフィルム3本撚り)
色
白
質量(g)
145
巻種類
チーズ巻き