PP紐玉巻き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27207093 品番 ホヒ-13NW
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

小包の荷作りや、商品の包装用に、最適なポリプロピレン紐です。

太さ(Φmm)6 長さ(m)100 材質R-PP 厚さ(mm)0.8 巻種類玉巻き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27207093
2024-05-30
用途:
結束作業時
サービス業

植木の剪定した枝や廃棄物などの結束用に使用したいます。

対象商品:
27207102
2023-03-03
用途:
商品品出し時
有限会社アリスホビー 様 (卸売・小売業)

使い勝手、コスパ共に最高です。
もっと長尺が欲しいところですね。

対象商品:
27207093
2021-03-25
用途:
荷物の搬出用に
サービス業

雑誌や金属製の結束用に丁度良い太さなのでゴミ出し時に使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする